Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

729731/44, SENEX XXT ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 44 EN ISO 20345 S3 SRC,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 14
Artikel-Nr.:
     260S-1015855
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729731-44
EAN/GTIN:
     4030839273302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729731/44, SENEX XXT ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 44 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1044 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 größe 44, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 67,07*
€ 83,64*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 83,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,62*
€ 87,56*
29 Tage
9
Frei Haus
ab € 72,15*
€ 88,88*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 76,48*
€ 93,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,64*
€ 99,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,92*
€ 92,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,21*
€ 90,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,07*
€ 79,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.