| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-579526 Herst.-Nr.: 2012194 EAN/GTIN: 4058093000045 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9496A.1000 L, 2012194 (463376), Hochtemperaturbeständiger 2K Epoxid-Klebstoff, Komponent A Harz Produkt 9496A Alte IDH Nr. 463376 Fließfähig - Geringer Schrumpf - Hohe Wärmeleitfähigkeit (~ 1,7 W/m·K)Loctite® Hysol® 9496 A&B ist ein wärmeleitfähiger 2K Epoxid- Klebstoff fürspannungsarmes Kleben. Ideal zum Vergießen elektronischer Bauteile., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1102 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, HOCHTEMPERATURBESTÄNDIGER, EPOXY FLÜSSIGMETALL, EPOXY, FLÜSSIGMETALL, LOCTITE, Loctite Hysol 9496, 1000ml, 1000gr, 1000g, EA 9496 A |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 59,07* | € 66,08* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,54* | € 70,19* | | | | | | 59 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 68,50* | € 85,68* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,05* | € 90,70* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 98,62* | € 119,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|