Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 300.1-63-M8-16-RH, Ganter Verstellbarer Klemmhebel, Edelstahl, unlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-576449
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300.1-63-M8-16-RH
EAN/GTIN:
     4045525161368
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m8
klemmhebel m8
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 300.1-63-M8-16-RH, Verstellbarer Klemmhebel, Edelstahl, unlackiert, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
83 GRAMM
Grifflänge l1:
63
Anschlussgewinde d1:
M 8
Gewindelänge l2:
16
Farbe:
RH
Griffkoerpermaterial:
ZD, Zink-Druckguss
d3:
13.5
d4:
17.5
h1:
31
h2:
6.5
h3:
45
h4 Rastweg:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.079 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, grau, VERSTELLBARER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,47*
€ 6,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,39*
ab € 5,41*
€ 6,54*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 7,16*
2 Tage
200
1
€ 9,90*
ab € 7,75*
€ 9,23*
1
€ 3,19*
ab € 8,97*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 8,11*
Ähnlich
Otto Ganter
300.6-30-M3-6-AS
ab € 11,08*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-SW-S
ab € 6,50*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 3,61*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-6-SW
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.