Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 300-78-M10-63-OS, Ganter Verstellbarer Klemmhebel mit Schraube, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-574815
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300-78-M10-63-OS
EAN/GTIN:
     4045525822498
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 300-78-M10-63-OS, Verstellbarer Klemmhebel mit Schraube, orange, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
Grifflänge l1:
78
Anschlussgewinde d1:
M 10
Gewindelänge l2:
63
Farbe:
OS
Griffkoerpermaterial:
ZD, Zink-Druckguss
d3:
16
d4:
21
h1:
36
h2:
8
h3:
54
h4 Rast- weg:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.160 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, grau, VERSTELLBARER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
5
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 6,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,37*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,99*
1 Tag
228
1
€ 9,90*
ab € 6,41*
€ 9,03*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-6-SW
ab € 3,37*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-20-SW
ab € 13,49*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,68*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-SW
ab € 2,33*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-6-SW
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.