Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 300.1-78-M10-SZ, Ganter Verstellbarer Klemmhebel Edelstahl, schwarz, seidengl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-574743
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300.1-78-M10-SZ
EAN/GTIN:
     4045525163102
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 300.1-78-M10-SZ, Verstellbarer Klemmhebel Edelstahl, schwarz, seidenglanz, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
122 GRAMM
Grifflänge l1:
78
Anschlussgewinde d1:
M 10
Farbe:
SZ
Werkstoff:
ZD, Zink-Druckguss
d3:
16
d4:
21
h1:
36
h2:
8
h3:
54
h4 Rastweg:
4
t min.:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.123 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, grau, VERSTELLBARER, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,22*
€ 7,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 7,38*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,02*
2 Tage
200
1
€ 9,90*
ab € 7,47*
€ 10,46*
1
€ 3,19*
ab € 8,79*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-SW
ab € 3,34*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-AS
ab € 7,81*
Ähnlich
Otto Ganter
300.6-30-M3-AS
ab € 9,08*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-SW-S
ab € 5,27*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-SW
ab € 2,33*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-6-SW
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.