Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 303.1-63-M6-SW-G, Ganter Klemmhebel, Edelstahl, Griff schwarz, Knopf grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-574103
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     303.1-63-M6-SW-G
EAN/GTIN:
     4045525801868
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m6
klemmhebel m6
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 303.1-63-M6-SW-G, Klemmhebel, Edelstahl, Griff schwarz, Knopf grau, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
32 GRAMM
Grifflänge l1:
63
Anschlussgewinde d1:
M 6
Farbe Griffkörper:
SW
Farbe Ausrastknopf:
G
Griffkoerpermaterial:
ZD, Zink-Druckguss
d3:
13.5
d4:
17.5
h1:
32.5
h2:
6.5
h3:
45
h4 Rastweg:
4
t min.:
11
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.032 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Edelstahl, KLEMMHEBEL,, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 9,01*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,71*
€ 9,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 9,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 7,67*
€ 10,61*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-10-DSG
ab € 2,01*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-6-SW-S
ab € 5,52*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.