Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 291.1-30-200-L1-SCR, Ganter Vierkant-Lineareinheit Stahl verchromtes Linksgew


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-573080
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     291.1-30-200-L1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525690165
Suchbegriffe:
Rohrklemmverbinder-Lineareinheit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 291.1-30-200-L1-SCR, Vierkant-Lineareinheit Stahl verchromtes Linksgewinde, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1260 GRAMM
Werkstoff:
SCR, Stahl, verchromt
Außendurchmesser s:
30
länge l1:
200
Form:
L1, Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig
max.Hub:
1250
Gewinde-spindel:
TR14x4
d1:
8
d2:
M 4
l2 Gesamt-länge:
l~1~+210
l3:
105
l4:
16
m1:
23
m2:
38
für Passfeder DIN 6885:
A2x2x12
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.260 kg
Weitere Suchbegriffe: VIERKANT-LINEAREINHEIT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 200,99*
€ 231,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,10*
€ 246,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,10*
€ 248,87*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,03*
€ 249,03*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,08*
€ 262,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
ab € 278,86*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
ab € 21,86*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 131,69*
Ähnlich
Otto Ganter
296-30-8-1
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.