Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 291.1-50-65-L1-SCR, Ganter Vierkant-Lineareinheit Stahl verchromtes Linksgewi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-573071
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     291.1-50-65-L1-SCR
EAN/GTIN:
     4045525657625
Suchbegriffe:
Rohrklemmverbinder-Lineareinheit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 291.1-50-65-L1-SCR, Vierkant-Lineareinheit Stahl verchromtes Linksgewinde, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
Werkstoff:
SCR, Stahl, verchromt
Außendurchmesser s:
50
länge l1:
65
Form:
L1, Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig
max.Hub:
1565
Gewinde-spindel:
TR20x4
d1:
12
d2:
M 6
l2 Gesamt-länge:
l~1~+245
l3:
122.5
l4:
18
m1:
42
m2:
54
für Passfeder DIN 6885:
A4x4x12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Weitere Suchbegriffe: VIERKANT-LINEAREINHEIT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 198,40*
€ 229,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,69*
€ 243,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,10*
€ 244,32*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,03*
€ 245,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,45*
€ 261,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
ab € 278,86*
Ähnlich
Otto Ganter
9234-18-50-A-SW
ab € 21,86*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
ab € 131,69*
Ähnlich
Otto Ganter
296-30-8-1
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.