Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 125.5-32-M8-20-E, Ganter Verstellbarer Flachspannhebel, schräg, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-571870
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     125.5-32-M8-20-E
EAN/GTIN:
     4045525540415
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8 aussengewinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 125.5-32-M8-20-E, Verstellbarer Flachspannhebel, schräg, Edelstahl, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
Durchmesser d1:
32
Anschlussgewinde d2:
M 8
Gewindelänge l1:
20
Form:
E, Hebel gebogen
Griffkoerpermaterial:
NI, Edelstahl
d3:
13.5
d4:
8
d5:
20
h1:
20.5
h2:
1.5
h3:
12.5
h4 ~ Rastweg:
4
l2:
100
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.160 kg
Weitere Suchbegriffe: flachspannhebel m8, ganter flachspannhebel, Edelstahl, VERSTELLBARER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,15*
€ 23,14*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,56*
€ 23,52*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 25,39*
1 Tag
200
1
€ 9,90*
ab € 20,56*
€ 27,29*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,41*
€ 29,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
125-32-M8-12-D
ab € 10,56*
Ähnlich
Otto Ganter
125.5-32-M6-D
ab € 16,00*
Ähnlich
Otto Ganter
126.1-120-M10-20-SW
ab € 13,33*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,68*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M8-16-E
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.