Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 125.5-36-M10-40-E, Ganter Verstellbarer Flachspannhebel, schräg, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-571867
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     125.5-36-M10-40-E
EAN/GTIN:
     4045525540989
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 außengewinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 125.5-36-M10-40-E, Verstellbarer Flachspannhebel, schräg, Edelstahl, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
260 GRAMM
Durchmesser d1:
36
Anschlussgewinde d2:
M 10
Gewindelänge l1:
40
Form:
E, Hebel gebogen
Griffkoerpermaterial:
NI, Edelstahl
d3:
16
d4:
10
d5:
25
h1:
24.5
h2:
2
h3:
15
h4 ~ Rastweg:
4.5
l2:
120
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.260 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter flachspannhebel, klemmhebel m10, Edelstahl, VERSTELLBARER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,11*
€ 27,04*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,47*
€ 27,07*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,38*
€ 29,33*
2 Tage
15
1
€ 9,90*
ab € 24,05*
€ 31,34*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,77*
€ 33,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
125-32-M8-12-D
ab € 10,58*
Ähnlich
Otto Ganter
125.5-32-M6-D
ab € 16,01*
Ähnlich
Otto Ganter
126.1-120-M10-20-SW
ab € 13,37*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,69*
Ähnlich
Otto Ganter
212.5-21-M8-16-E
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.