Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 603.1-78-M10-DSG, Ganter Versellbarer Klemmhebel mit Edelstahl-Innenteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-571680
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     603.1-78-M10-DSG
EAN/GTIN:
     4045525682900
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 603.1-78-M10-DSG, Versellbarer Klemmhebel mit Edelstahl-Innenteil, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45 GRAMM
Grifflänge l1:
78
Anschlussgewinde d1:
M 10
Farbe (Ausrastknopf):
DSG
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d2:
19
d3:
23
h1:
47
h2:
12
h3:
54
h4 Rastweg:
4
t min.:
17
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.045 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, blau, VERSELLBARER, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,39*
ab € 5,84*
€ 7,07*
6 Tage
3
3
€ 4,90*
ab € 6,07*
€ 7,28*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 7,55*
2 Tage
3
1
€ 9,90*
ab € 6,81*
€ 8,18*
1
€ 3,19*
ab € 7,98*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-44-M4-SG
ab € 3,70*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M3-DSG
ab € 1,85*
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-10-DSG
ab € 2,42*
Ähnlich
Otto Ganter
603.4-44-M6
ab € 7,79*
Ähnlich
Otto Ganter
602.1-44-M4-SW
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.