Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 603.1-78-M12-30-DSG, Ganter Verstellbarer Klemmhebel mit Edelstahl-Innenteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-571656
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     603.1-78-M12-30-DSG
EAN/GTIN:
     4045525712751
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m12
klemmhebel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 603.1-78-M12-30-DSG, Verstellbarer Klemmhebel mit Edelstahl-Innenteil, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
74 GRAMM
Grifflänge l1:
78
Anschlussgewinde d1:
M 12
Gewindelänge l2:
30
Farbe (Ausrastknopf):
DSG
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d2:
19
d3:
23
h1:
47
h2:
12
h3:
54
h4 Rastweg:
4
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.074 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m12, blau, VERSTELLBARER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 10,05*
6 Tage
6
3
€ 4,90*
ab € 7,33*
€ 10,20*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 10,68*
2 Tage
6
1
€ 9,90*
ab € 8,36*
€ 11,64*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,95*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-DSG
ab € 3,30*
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-44-M4-12-SG
ab € 3,18*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M5-10-DSG
ab € 1,53*
Ähnlich
Otto Ganter
602.1-44-M4-12-SW
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.