Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 312-24-M10-40-D, Ganter Sicherheits-Spannhebel mit Schraube, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-567701
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     312-24-M10-40-D
EAN/GTIN:
     4045525169807
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 312-24-M10-40-D, Sicherheits-Spannhebel mit Schraube, gerade, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
190 GRAMM
Durchmesser d1:
24
Anschlussgewinde d2:
M 10
Gewindelänge l1:
40
Form:
D, Hebel gerade
Griffkoerpermaterial:
ST, Stahl
d3:
16
d4:
10
d5:
25
h2:
41
h3:
6.5
Form D:
47
h5 Rastweg:
3.5
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.190 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, SICHERHEITS-SPANNHEBEL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 14,91*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,65*
€ 15,49*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,07*
€ 16,42*
1 Tag
91
1
€ 9,90*
ab € 13,24*
€ 17,96*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,16*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
604.2-44-M6-16-SG
ab € 3,57*
Ähnlich
Otto Ganter
312-21-M6-E
ab € 10,13*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-20-ST
ab € 5,32*
Ähnlich
Otto Ganter
212.3-21-M8-12-E
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.