Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 316-22-K16, Ganter Ratschenspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-566055
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     316-22-K16
EAN/GTIN:
     4045525542037
Suchbegriffe:
Ratschenlastspanner
Ratschenspanner
ganter ratschenspanner
ratschenspanner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 316-22-K16, Ratschenspanner, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
375 GRAMM
Einsatzdurchmesser d1:
22
Anschlussbohrung d3:
K 16
Griffkoerpermaterial:
ST, Stahl
b:
39.5
d4:
14
d5:
33
h:
17
l:
187
max. zul. Drehmoment in Nm:
130
Form:
K, mit Nabennut
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.375 kg
Weitere Suchbegriffe: RATSCHENSPANNER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,06*
€ 66,41*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,00*
€ 67,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,50*
€ 71,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,78*
€ 73,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 73,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
318-178-M10-A
ab € 28,69*
Ähnlich
Otto Ganter
318-178-M8-16-C
ab € 26,88*
Ähnlich
Otto Ganter
719.1-15-B6
ab € 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.