Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 351-10-10-M4-ES-70, Ganter Gummipuffer mit Innengewinde und Schraube, Härte 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-560295
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     351-10-10-M4-ES-70
EAN/GTIN:
     4045525607798
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 351-10-10-M4-ES-70, Gummipuffer mit Innengewinde und Schraube, Härte 70, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3 GRAMM
Außendurchmesser d1:
10
Höhe h (Form ES):
10
Gewinde d2:
M 4
härte:
70, hart
Form:
ES, mit Innengewinde / Schraube
Werkstoff:
NR, Gummi Naturkautschuk (NR)
Werkstoff2:
ST, Stahl
länge l:
10
s:
1.2
t:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, ganter gummipuffer m4, gm puffer, gm-puffer m4, Gummipuffer mit Gewindebolzen, GUMMIPUFFER, Schwingungsdämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,61*
5 Tage
5046
30
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,68*
8 Tage
unbekannt
130
Frei Haus
ab € 0,5303*
€ 0,6809*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,69*
1 Tag
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,49*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
438.5-19-3-4-A-70
ab € 0,96*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
439.5-19-M6-30-70
ab € 2,76*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.