Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 648.1-6-M6L-W, Ganter Gelenkkopf mit Links-Innengewinde wartungsfrei wartung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-559333
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.1-6-M6L-W
EAN/GTIN:
     4045525459489
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 648.1-6-M6L-W, Gelenkkopf mit Links-Innengewinde wartungsfrei wartungsfrei, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Bohrung d1:
6
Gewinde d2:
M 6L
Form:
W, Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei
Werkstoff:
ST, Stahl
b1:
9
b2:
6.75
d3:
8.9
d4:
20
d5:
10
d6:
13
l1:
30
l2:
40
sw:
11
t:
12
w Kipp-winkel:
13°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: GELENKKOPF
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 9,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 9,93*
5 Tage
60
3
€ 4,90*
ab € 7,33*
€ 9,96*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,13*
€ 10,15*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,56*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,84*
Ähnlich
Otto Ganter
648.8-5-13-N
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.