Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 604.1-95-M10-OR, Ganter Klemmhebel, Edelstahl, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-553697
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     604.1-95-M10-OR
EAN/GTIN:
     4045525674639
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 604.1-95-M10-OR, Klemmhebel, Edelstahl, orange, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
94 GRAMM
Grifflänge l1:
95
Anschlussgewinde d1:
M 10
Farbe:
OR
Griffkoerpermaterial:
PA, Kunststoff
d3 Rastweg:
4
t min.:
17
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.094 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, orange, KLEMMHEBEL,, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,08*
€ 8,60*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,60*
€ 10,49*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,01*
2 Tage
46
1
€ 9,90*
ab € 8,67*
€ 12,03*
1
€ 3,19*
ab € 10,25*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-DSG
ab € 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-63-M6-VDB
ab € 6,19*
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-63-M6-SGA
ab € 4,49*
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-SG
ab € 1,94*
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-44-M4-12-SG
ab € 3,17*
Ähnlich
Otto Ganter
603.4-44-M6
ab € 6,34*
Ähnlich
Otto Ganter
602.1-44-M4-SW
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.