Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 451-25-20-M6-EE-55, Ganter Edelstahl-Gummipuffer mit 2 Innengewinden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-548106
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     451-25-20-M6-EE-55
EAN/GTIN:
     4045525784628
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 451-25-20-M6-EE-55, Edelstahl-Gummipuffer mit 2 Innengewinden, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21 GRAMM
Außendurchmesser d1:
25
Höhe h (Form EE):
20
Gewinde d2:
M 6
härte:
55, mittel
Form:
EE, mit 2 Innengewinden
Werkstoff:
NR, Gummi Naturkautschuk (NR)
Werkstoff2:
NI, Edelstahl
länge l:
18
s:
2
t:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.021 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, ganter gummipuffer m6, gm puffer, gummidämpfer m6, Gummipuffer mit Gewindebolzen, EDELSTAHL-GUMMIPUFFER, Schwingungsdämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 2,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 2,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 2,37*
€ 3,49*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
351-8-8-M3-EE-40
ab € 0,43*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.