Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 648.5-25-M24X2L-WK, Ganter Edelstahl-Gelenkkopf Innengewinde links, wartungsf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-547835
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.5-25-M24X2L-WK
EAN/GTIN:
     4045525460454
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 648.5-25-M24X2L-WK, Edelstahl-Gelenkkopf Innengewinde links, wartungsfrei, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
719 GRAMM
Bohrung d1:
25
Gewinde d2:
M 24 x 2L
Form:
WK, Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
Werkstoff:
NI, Edelstahl
b1:
31
b2:
22
d3:
29.6
d4:
60
d5:
33.5
d6:
42
l1:
94
l2:
124
sw:
36
t:
42
w Kipp-winkel:
15°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.719 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, EDELSTAHL-GELENKKOPF
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,95*
€ 119,92*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,09*
€ 119,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 120,40*
5 Tage
7
€ 4,90*
ab € 106,24*
€ 126,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,18*
€ 131,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,78*
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 5,94*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5L-NH
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.