Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 648.6-14-M14-WH, Ganter Edelstahl-Gelenkkopf mit Schraube, wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-547802
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.6-14-M14-WH
EAN/GTIN:
     4045525460775
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 648.6-14-M14-WH, Edelstahl-Gelenkkopf mit Schraube, wartungsfrei, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
134 GRAMM
Bohrung d1:
14
Gewinde d2:
M 14
Form:
WH, Bronze-PTFE / Stahl wartungsfrei
Werkstoff:
NI, Edelstahl
b1:
19
b2:
13.5
d3:
16.8
d4:
36
l1:
60
l2:
78
l3:
38
w Kipp-winkel:
16°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.134 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, EDELSTAHL-GELENKKOPF
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,64*
€ 35,04*
6 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 27,90*
€ 36,52*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,46*
€ 38,08*
2 Tage
5
1
€ 9,90*
ab € 29,88*
€ 38,68*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,78*
€ 39,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,70*
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,52*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.