Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 648.5-8-M8-WK, Ganter Edelstahl-Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-547774
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.5-8-M8-WK
EAN/GTIN:
     4045525460607
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 648.5-8-M8-WK, Edelstahl-Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45 GRAMM
Bohrung d1:
8
Gewinde d2:
M 8
Form:
WK, Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
Werkstoff:
NI, Edelstahl
b1:
12
b2:
9
d3:
10.4
d4:
24
d5:
12.5
d6:
16
l1:
36
l2:
48
sw:
13
t:
16
w Kipp-winkel:
14°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.045 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, EDELSTAHL-GELENKKOPF
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,52*
€ 28,94*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 29,89*
5 Tage
175
€ 4,90*
ab € 22,67*
€ 30,05*
2 Tage
175
€ 9,90*
ab € 23,98*
€ 31,77*
€ 3,19*
ab € 28,44*
€ 37,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,77*
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 5,98*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5L-NH
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.