Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

334.04-E, Riegler Messing Kugelhahn, leichte Ausführung G 1/2 Innen/Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-515671
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115713
EAN/GTIN:
     4047322074247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

334.04-E, 115713, Messing Kugelhahn, leichte Ausführung G 1/2 Innen/Innengewinde Messing vernickelt DN 14,5 Betriebstemp. -20°C - +100°C Betriebsdruck max. 28 bar

Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/IG, G 1/2, DN 15, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 bar

Äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
Betriebsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Gewinde:
G 1/2
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Handhebel:
Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gehäuse:
Messing vernickelt
DN:
15
L:
50,0 mm
A:
98,0 mm
B:
45,0 mm
C Ø:
14,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
334.04-E
BAA059001:
115713
BAA271001:
4047322074247
BAA316001:
<p>Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, MS vern., IG/IG,
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
20
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 2,86*
2 Tage
119
1
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,02*
2 Tage
235
1
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 3,02*
4 Tage
159
1
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,05*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.