Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS 23, Riegler Schaltventil (3/2-Wegeventil) variobloc G 3/8 24 V DC/ Arbeitsdru


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-484965
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100733
EAN/GTIN:
     4047322169530
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventile für Pneumatik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VS 23, 100733, Schaltventil (3/2-Wegeventil) variobloc G 3/8 24 V DC/ Arbeitsdruck 3 - 10 bar zum Be- und Entlüften pneumatischer Anlagen inkl. Gerätestecker nach DIN 43650, Form B, PG9

Schaltventil (3/2-Wegeventil) »variobloc«, 24 V DC, BG 1, G 3/8, Arbeitsdruck 3 - 10 bar

Zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.

Wird hauptsächlich als Haupteinschaltventil bei den Wartungseinheiten verwendet.

Beim Abschalten des Ventils wird die Leitung entlüftet.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
455 GRAMM
Gewinde:
G 3/8
Arbeitsdruck min.:
3 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
BG:
1
Durchfluss:
2600 l/min
A:
48,0 mm
B:
147,0 mm
C:
108,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
Schutzart:
IP 65 nach DIN 40050
Betriebsspannung:
24 V DC
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
VS 23
BAA059001:
100733
BAA271001:
4047322169530
BAA316001:
<p>Schaltventil (3/2-Wegeventil) »variobloc«, 24 V DC, BG 1,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 112,33*
€ 135,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,00*
€ 135,98*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,80*
€ 140,16*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 147,49*
Frei Haus
ab € 166,19*
€ 193,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
FU 924
ab € 52,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.