Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK 26, Riegler Kugelhahn variobloc G 1 abschließbar Eingangsdruck max. 25 bar Um


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-484908
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100731
EAN/GTIN:
     4047322212595
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VK 26, 100731, Kugelhahn variobloc G 1 abschließbar Eingangsdruck max. 25 bar Umgebungstemperatur max. 80°C mit Entlüftung und Schalldämpfer

Kugelhahn 3/2-Wege »variobloc«, abschließbar, mit Entlüftung und Schalldämpfer, BG 2, G 1, Betriebsdruck max. 25 bar

Als Hauptabsperrelement vor allem zum Anflanschen am Beginn einer variobloc-Wartungseinheit.

Mit Entlüftung und Schalldämpfer. Abschließbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1213 GRAMM
Gewinde:
G 1
Betriebsdruck max.:
25 bar
BG:
2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
11000 l/min
A:
125,0 mm
B:
92,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
VK 26
BAA059001:
100731
BAA271001:
4047322212595
BAA316001:
<p>Kugelhahn 3/2-Wege »variobloc«, abschließbar, BG 2, G 1</
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 65,58*
€ 82,26*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 82,79*
1
€ 4,90*
ab € 66,14*
€ 84,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,42*
€ 85,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 72,97*
€ 90,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.