Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK 24, Riegler Kugelhahn variobloc G 1/2 abschließbar Eingangsdruck max. 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-484906
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100729
EAN/GTIN:
     4047322168977
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VK 24, 100729, Kugelhahn variobloc G 1/2 abschließbar Eingangsdruck max. 25 bar Umgebungstemperatur max. 80°C mit Entlüftung und Schalldämpfer

Kugelhahn 3/2-Wege »variobloc«, abschließbar, mit Entlüftung und Schalldämpfer, BG 2, G 1/2, Betriebsdruck max. 25 bar

Als Hauptabsperrelement vor allem zum Anflanschen am Beginn einer variobloc-Wartungseinheit.

Mit Entlüftung und Schalldämpfer. Abschließbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
790 GRAMM
Gewinde:
G 1/2
Betriebsdruck max.:
25 bar
BG:
2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
9000 l/min
A:
70,0 mm
B:
92,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
VK 24
BAA059001:
100729
BAA271001:
4047322168977
BAA316001:
<p>Kugelhahn 3/2-Wege »variobloc«, abschließbar, BG 2, G 1/2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 41,98*
€ 53,65*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,28*
€ 53,98*
1
€ 4,90*
ab € 42,60*
€ 55,34*
4 Tage
10
1
€ 6,80*
ab € 44,01*
€ 55,69*
7 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 47,90*
€ 60,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.