Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 581, Riegler Manometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel G 1/4 i. nach DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-484828
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112117
EAN/GTIN:
     4047322212083
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

V 581, 112117, Manometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel G 1/4 i. nach DIN EN ISO 228-1 Stahl verzinkt Mutter M 12x1,5 i. nach DIN 13 Rohr-ø 6 mm für Drücke bis zu 315 bar

Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PNmax. 315 bar, Stahl verzinkt

Manometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel, Innengewindezylindrisch

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
G 1/4
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
L1:
35,5 mm
SW 1:
14 mm
SW 2:
19 mm
Mutter-Innengewinde:
M12x1,5
PN:
315 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
V 581
BAA059001:
112117
BAA271001:
4047322212083
BAA316001:
<p>Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/4 i., Rohr-Ø 6, Sta
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Zinkrohr, riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Manometer Anschlussverschraubung, MANOMETER-ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 6,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,61*
€ 7,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 5,98*
€ 8,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 5,98*
€ 8,47*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.