Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 219-VM, Riegler Reduzierung Stahl verzinkt vormontiert Rohr-Außen-ø Muffen 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-484679
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112226
EAN/GTIN:
     4047322274166
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

V 219-VM, 112226, Reduzierung Stahl verzinkt vormontiert Rohr-Außen-ø Muffen 15 12 mm für Drücke bis zu 315 bar

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 15/12 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 22, SW3 SW 27, Stahl verzinkt

Reduzierung, leichte Ausführung

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
107 GRAMM
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
L1:
31,0 mm
L2:
30,0 mm
SW 1:
19 mm
SW 2:
22 mm
SW 3:
27 mm
PN:
315 bar
Muffen-Ø:
15/12 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
V 219-VM
BAA059001:
112226
BAA271001:
4047322274166
BAA316001:
<p>Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 15/12 mm, Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, riegler reduktion, reduktion, stahlrohr reduzierstück, Reduzierung, REDUZIERUNG, Muffe, Verbindungsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,03*
7 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 3,39*
3 Tage
9
1
€ 6,80*
ab € 2,41*
€ 3,58*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 3,58*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.