Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFV 341-34, Riegler Verschraubung 341 konisch Rp 3/4 i. R 3/4 a. nach ISO 7/1 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-484588
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113192
EAN/GTIN:
     4047322253208
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TFV 341-34, 113192, Verschraubung 341 konisch Rp 3/4 i. R 3/4 a. nach ISO 7/1 Material: schwarzer Temperguss, schmelztauchverzinkt Temperaturbereich: -20°C - +300°C (bei 20 bar)

Verschraubung 341, konisch dichtend, IG/AG, Rp/R 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die klassische undam weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.

Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN2444 aus.

Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.

Maximaler Einsatzbereich beiMinustemperaturen = ­20 °C: 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen ­20°C und 120 °C: 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C:20-25 bar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
311 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
300 °C
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
Rp/R 3/4
Gewindenorm:
nach ISO 7-1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
TFV 341-34
BAA059001:
113192
BAA271001:
4047322253208
BAA316001:
<p>Verschraubung 341, IG/AG, Rp/R 3/4, schw. Temperguss feue
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, tempergußfittings, VERSCHRAUBUNG, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
83
20
€ 4,90*
ab € 4,58*
€ 5,78*
1
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 6,67*
2 Tage
83
1
€ 6,80*
ab € 4,67*
€ 6,71*
2 Tage
83
1
€ 8,50*
ab € 4,67*
€ 6,71*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.