Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-484554 Herst.-Nr.: 112962 EAN/GTIN: 4047322252669 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. TFT 130-34, 112962, T-Stück 130 3x 3/4 Rp i. nach ISO 7/1 Material: schwarzer Temperguss, schmelztauchverzinkt Temperaturbereich: -20°C - +300°C (bei 20 bar) T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242 Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowiegegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen,Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = 20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 20 °C und 120°C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 163 GRAMM | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewinde: | Rp 3/4 | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | TFT 130-34 | BAA059001: | 112962 | BAA271001: | 4047322252669 | BAA316001: | <p>T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, schwarzer Temperguss feuer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,49* | € 1,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,50* | € 2,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,51* | € 2,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,51* | € 2,32* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|