Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFM 270-12, Riegler Muffe 270 Rp 1/2 i./i. nach ISO 7/1 Material: schwarzer Temp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-484509
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113052
EAN/GTIN:
     4047322253611
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Temperguß Muffe
Tempergussfittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TFM 270-12, 113052, Muffe 270 Rp 1/2 i./i. nach ISO 7/1 Material: schwarzer Temperguss, schmelztauchverzinkt Temperaturbereich: -20°C - +300°C (bei 20 bar)

Muffen 270, IG/IG, Rp 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die klassische und am weitestenverbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.

Unsere Tempergussfittings zeichnen sichdurch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.

Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.

Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = ­20 °C, 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen ­20 °C und 120 °C:25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
56 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
300 °C
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
Rp 1/2
Gewindenorm:
nach ISO 7-1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
TFM 270-12
BAA059001:
113052
BAA271001:
4047322253611
BAA316001:
<p>Muffen 270, IG/IG, Rp 1/2, schwarzer Temperguss feuerverz
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, gewinde muffe g 1/2", temperguss muffe, gewindemuffe riegler, MUFFE, Muffe, Verbindungsmuffe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 1,00*
2 Tage
1095
1
€ 8,50*
ab € 0,69*
€ 1,17*
3 Tage
1095
1
€ 6,80*
ab € 0,70*
€ 1,18*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,26*
8 Tage
1097
1
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.