Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP 8-500, Riegler Spiralschlauch aus Nylon 12 (Polyamid) R 1/4 Schlauch-Dm 7,9 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-484367
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113403
EAN/GTIN:
     4047322166157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SP 8-500, 113403, Spiralschlauch aus Nylon 12 (Polyamid) R 1/4 Schlauch-Dm 7,9 x 6,3mm Spiral-Dm-aussen 75 mm max. Arbeitslänge 5,0 m max. Betriebsdruck 13 bar max. Betriebstemp. -40°C - +100°C Spiralschlauch mit beiseitiger, drehbarer Verschraubung Messing blank und Knickschutzfeder

Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Nylon 11 PA, R 1/4, Schlauch-ø 7,9x6,3, PN bei 23 °C max. 13 bar, Länge 5,0 m

Für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigenund flüssigen Medien (Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe). Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

Sehr gute Rückholkraft durch Nylon 11 (PA).

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
229 GRAMM
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
13 bar
Schlauch-Ø:
7,9x6,3 mm
Spiral-Ø außen:
75 mm
Windungen:
30
Gewinde:
R 1/4
Arbeitslänge max.:
5,0 m
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SP 8-500
BAA059001:
113403
BAA271001:
4047322166157
BAA316001:
<p>Spiralschlauch, Verschraubung, Nylon, R 1/4, ø 7,9x6,3, 5
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, Spiralschlauch, Benzinkanisterverschraubung, Kraftstoffkanister Verschraubung, Kraftstoffkanisterverschraubung, Verschraubung Benzinkanister, pa-schlauch riegler, kraftstoffkanister verschraubung, druckluftspiralschlauch 5m, Schläuche, SPIRALSCHLAUCH, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen, KU-Spiralschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3495
€ 6,80*
ab € 23,17*
€ 30,47*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,87*
€ 35,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 85,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.