Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV 2013, Riegler Proportional-Regelventil 24 V DC G 1/4 DN 2,4 diff. max. 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-484133
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101641
EAN/GTIN:
     4047322163422
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Proportional-Regelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PV 2013, 101641, Proportional-Regelventil 24 V DC G 1/4 DN 2,4 diff. max. 8 bar f. Luft Gas

Proportional-Regelventil »posiflow«, für Luft / Gas, 24 V DC, NC, G 1/4, DN 2,4, Betriebsdruckdifferenz max. 8,0 bar

Zur elektronischen Durchflussregelung.

Für alle Anwendungen, in denen der Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases geregelt werden soll.

Das Ventil arbeitet durch eine spezielle Magnetankertechnik mit geringer Reibung und hoher Dynamik.

Bei Verwendung dieses Gerätes mit einem Steckerverstärker:

Minimaler und maximalerStrom sowie die Frequenz sind über integrierte Potentiometer veränderbar.

Eine Stromrampe ist ebenfalls zuschaltbar und über Potentiometer veränderbar. Damit lassen sich trotz sprungförmigerSollwertänderungen langsame Durchflussänderungen erzielen.

Bei Sollwerten <, Fabrikat: Riegler

Weitere Informationen:
GEWICHT:
467 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
DN:
2,4
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
75 °C
Innenteile:
Edelstahl
Ansteuerung:
über Steckerverstärker 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
A:
85,0 mm
B:
40,0 mm
C:
95,0 mm
Medium:
Luft, neutrale Gase, Wasser, Öl
Failsafe-Verhalten:
dichtschließend bei Spannungsabfall
Ventilteller:
FKM
Ventilsitz:
Messing
Druckbereich:
Vakuum bis 8 bar
Betriebsdruck-Differenz max.:
8 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
PV 2013
BAA059001:
101641
BAA271001:
4047322163422
BAA316001:
<p>Proportional-Regelventil »posiflow« L/G, 24VDC, NC, G 1/4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 121,75*
€ 144,47*
€ 4,90*
ab € 130,57*
€ 156,36*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,40*
€ 157,03*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,19*
€ 158,76*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 140,40*
€ 167,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PV 2930
ab € 221,34*
Zubehör
Riegler
PV 2920
ab € 203,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.