Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1373 G, Riegler Magnetventil(2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483806
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102942
EAN/GTIN:
     4047322159463
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1373 G, 102942, Magnetventil(2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert Spannung 24 V DC G 3/4 Messing NW 19,0 Spulleist. 8,0 W Betriebsdruck min. 0,2 max. 16 bar A 54 B 104 Dichtmaterial NBR

2/2-Wege-MV, MS, NC, vorgesteuert, 24V DC, 8W, Mediumstemp. -10°C bis 90°C, NBR, G 3/4, PN 0,2 -16bar

Preiswerte Baureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1062 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0,2 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 3/4
Bauform:
6
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
DN:
19
A:
54,0 mm
B:
104,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1373 G
BAA059001:
102942
BAA271001:
4047322159463
BAA316001:
<p>2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,NBR,G3/4,PN0,2-16bar</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
149
€ 8,50*
ab € 63,58*
€ 79,57*
€ 4,90*
ab € 72,72*
€ 92,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,87*
€ 92,64*
5 Tage
1
€ 4,90*
ab € 75,23*
€ 92,82*
6 Tage
160
€ 4,30*
ab € 76,44*
€ 94,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.