Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1355, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert 230 V 50-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483781
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102917
EAN/GTIN:
     4047322159067
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1355, 102917, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen vorgesteuert 230 V 50-60 Hz G 3/8 Messing NW 13,0 Spulleist. 5,0 W Betriebsdruck min. 0,2 max. 12 bar A 40 B 60 Dichtmaterial NBR

2/2-Wege-MV, MS, NC, vorgesteuert, 230V, 50Hz, 10VA, Mediumstemp. -10°C bis 90°C, NBR, G 3/8, PN0,2 - 16bar

Preiswerte Baureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
529 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0,2 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 3/8
Bauform:
5
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
DN:
13
A:
40,0 mm
B:
60,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1355
BAA059001:
102917
BAA271001:
4047322159067
BAA316001:
<p>2/2-MV,MS,NC,vorge.,230V,50Hz,10VA,NBR,G3/8,PN0,2-16bar</
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
€ 8,50*
ab € 33,68*
€ 43,66*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 39,53*
€ 50,44*
1
€ 4,90*
ab € 38,04*
€ 50,63*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,67*
€ 51,10*
6 Tage
64
1
€ 4,30*
ab € 41,47*
€ 53,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.