Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 201, Riegler Klauenkupplung GEKA Schlauchstück, 360°C drehbar Messing blank/ L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483484
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107776
EAN/GTIN:
     4047322133111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindestück
Klauenkupplung
Schnellkupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K 201, 107776, Klauenkupplung GEKA Schlauchstück, 360°C drehbar Messing blank/ LW 13 Betriebsdruck max. 40 bar Med.-Umgeb.temp. -30°C - + 100°C

GEKA-Schlauchstück, 360° drehbar, Messing blank, LW 13, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °C

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land-und Forstwirtschaft etc.

Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
166 GRAMM
Anschluss:
LW 13
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Dichtmaterial:
NBR
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
K 201
BAA059001:
107776
BAA271001:
4047322133111
BAA316001:
<p>GEKA-Schlauchstück, 360° drehbar, Messing blank, LW 13</p
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung messing riegler, gewindestück, gewindestück riegler, GEKA, KLAUENKUPPLUNG, Schlauchkupplung, Schlauchstück, Schnellschlauchstück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
10
€ 4,90*
ab € 9,90*
€ 12,35*
7 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 10,03*
€ 13,93*
2 Tage
65
1
€ 8,50*
ab € 11,54*
€ 15,91*
3 Tage
65
1
€ 6,80*
ab € 11,95*
€ 16,57*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 117
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.