Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 104-ES, Riegler Klauenkupplung GEKA Schlauchstück, starr LW 25 mm Dichtung FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483458
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107824
EAN/GTIN:
     4047322132831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindestück
Klauenkupplung
Schnellkupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K 104-ES, 107824, Klauenkupplung GEKA Schlauchstück, starr LW 25 mm Dichtung FKM Betriebsdruck max. 40 bar Edelstahl Med.-Umgebungstemp. -20°C - + 200°C

GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °C

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581)für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologieetc.

Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing!

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
118 GRAMM
Anschluss:
LW 25
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Dichtmaterial:
FKM
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
K 104-ES
BAA059001:
107824
BAA271001:
4047322132831
BAA316001:
<p>GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25</p>
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, riegler schnellkupplung edelstahl, gewindestück, gewindestück riegler, GEKA, KLAUENKUPPLUNG, Schlauchkupplung, Schlauchstück, Schnellschlauchstück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
56
€ 4,90*
ab € 18,85*
€ 21,63*
4 Tage
66
€ 4,30*
ab € 19,03*
€ 21,89*
2 Tage
56
€ 8,50*
ab € 21,61*
€ 24,93*
€ 4,90*
ab € 21,50*
€ 25,90*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 27,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 119
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.