Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES 254.34, Riegler T-Stück G 1/4 innen/innen/innen, zylindrisch nach DIN EN ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-482811
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112819
EAN/GTIN:
     4047322269605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ES 254.34, 112819, T-Stück G 1/4 innen/innen/innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4404 Druckbereich: max. 150 bar Betriebstemp.: -20°C bis +150°C

T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150°C, Edelstahl 1.4404

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
150 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
52,0 mm
L2:
26,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
ES 254.34
BAA059001:
112819
BAA271001:
4047322269605
BAA316001:
<p>T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, Edelstahl 1.4404</p>
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
135
1
€ 4,30*
ab € 14,16*
€ 19,21*
1
€ 4,90*
ab € 16,56*
€ 22,82*
3 Tage
135
1
€ 8,50*
ab € 17,20*
€ 22,95*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 18,19*
€ 23,18*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.