Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

69.005, Riegler T-Verbinder Kunststoff (POM) Schlauch-Außen-Dm 5 Arbeitsdruck 0-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-481389
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110314
EAN/GTIN:
     4047322113298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik T-Stück
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Druckluft T-Stück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

69.005, 110314, T-Verbinder Kunststoff (POM) Schlauch-Außen-Dm 5 Arbeitsdruck 0-20 bar Betriebstemp. -25°C bis + 75°C bei Luft +1°C bis + 65°C bei Wasser

T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:

Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff-und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
70 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
5 mm
L1:
32,5 mm
L2:
17,6 mm
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
69.005
BAA059001:
110314
BAA271001:
4047322113298
BAA316001:
<p>T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm</p>
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, Trinkwasserschlauch, hydraulik t-stück kunststoff, hydraulik t-stück, hydraulik t-stück riegler, Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP«, T-VERBINDER, Schlauchverbinder, Schlauchverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
56
50
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 2,61*
3 Tage
56
1
€ 8,50*
ab € 1,95*
€ 2,99*
4 Tage
56
1
€ 6,80*
ab € 2,19*
€ 3,33*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,47*
1
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
91.005
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
79.005
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.