Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67.005, Riegler Gerader Verbinder Kunststoff (POM) Schlauch-Außen-Dm 5 Arbeitsdr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-481301
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110279
EAN/GTIN:
     4047322111478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Trinkwasserschlauch
schlauchverbindungsstücke gerade
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

67.005, 110279, Gerader Verbinder Kunststoff (POM) Schlauch-Außen-Dm 5 Arbeitsdruck 0-10 bar Betriebstemp. -25°C bis + 75°C bei Luft +1°C bis + 65°C bei Wasser

Gerader Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:

Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3 GRAMM
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
70 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
5 mm
L1:
32,6 mm
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
67.005
BAA059001:
110279
BAA271001:
4047322111478
BAA316001:
<p>Gerader Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm</p>
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, schlauchverbindungsstücke pom, Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP«, GERADER, Geländer Rohrverbinder, Gerade Klemmverbindung, Gerade Rohrverbinder, Rohrverbinder-gerade, Schlauchverbinder, Schlauchverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
128
50
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 1,98*
3 Tage
128
1
€ 8,50*
ab € 1,48*
€ 2,24*
4 Tage
128
1
€ 6,80*
ab € 1,66*
€ 2,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,61*
8 Tage
128
1
€ 4,30*
ab € 1,85*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
91.005
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
79.005
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.