Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

514.144, Riegler 5/3-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/2 bistabil Mitte gesc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480552
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106485
EAN/GTIN:
     4047322097017
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

514.144, 106485, 5/3-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/2 bistabil Mitte geschlossen Betriebsdruck 1-10 bar Temp.ber. -10°C - + 60°C Ventilkörper Aluminium Dichtmaterial NBR 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/2, Mitte geschlossen, rastend, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1636 GRAMM
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/2
Funktion:
5/3
Betätigung:
Mitte geschlossen, rastend
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
3200 Nl/min
Durchfluss 2:
4600 Nl/min
Symbol:
17
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
514.144
BAA059001:
106485
BAA271001:
4047322097017
BAA316001:
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/2, Mitte geschlossen, ra
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 102,01*
€ 121,99*
€ 4,90*
ab € 107,62*
€ 130,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,01*
€ 131,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,40*
€ 132,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,84*
€ 139,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.