Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

514.135, Riegler 5/3-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/4 bistabil Mitte entl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480547
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106480
EAN/GTIN:
     4047322096966
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

514.135, 106480, 5/3-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/4 bistabil Mitte entlüftet/Betriebsdruck 1-10 bar Temp.ber. -10°C - + 60°C Ventilkörper Aluminium Dichtmaterial NBR 5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/4, Mitte entlüftet, rastend, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
301 GRAMM
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/3
Betätigung:
Mitte entlüftet, rastend
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
750 Nl/min
Durchfluss 2:
1100 Nl/min
Symbol:
18
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
514.135
BAA059001:
106480
BAA271001:
4047322096966
BAA316001:
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/4, Mitte entlüftet, rast
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 44,66*
€ 56,54*
1
€ 4,90*
ab € 47,08*
€ 60,83*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,45*
€ 60,90*
6 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 51,06*
€ 64,00*
3 Tage
8
1
€ 6,80*
ab € 51,64*
€ 64,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-14
ab € 9,74*
Zubehör
Riegler
518.30-14
ab € 8,91*
Zubehör
Riegler
518.60-14
ab € 8,96*
Zubehör
Riegler
519.02-14
ab € 8,71*
Zubehör
Riegler
519.03-14
ab € 11,68*
Zubehör
Riegler
519.04-14
ab € 13,96*
Zubehör
Riegler
519.05-14
ab € 17,75*
Zubehör
Riegler
519.06-14
ab € 21,06*
Zubehör
Riegler
519.07-14
ab € 26,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.