Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

514.114, Riegler 5/2-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/4 bistabil Betriebsdr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480534
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106467
EAN/GTIN:
     4047322096836
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

514.114, 106467, 5/2-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/4 bistabil Betriebsdruck 1-10 bar Temp.ber. -10°C - + 60°C Ventilkörper Aluminium Dichtmaterial NBR

5/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/4, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp.-10 °C bis 60 °C

Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
284 GRAMM
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/2
Betätigung:
bistabil
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
750 Nl/min
Durchfluss 2:
1100 Nl/min
Symbol:
13
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
514.114
BAA059001:
106467
BAA271001:
4047322096836
BAA316001:
<p>5/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 8,50*
ab € 42,82*
€ 54,57*
1
€ 4,90*
ab € 45,28*
€ 58,75*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,57*
€ 58,81*
7 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 48,72*
€ 61,50*
5 Tage
53
2
€ 4,90*
ab € 50,32*
€ 62,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-14
ab € 9,83*
Zubehör
Riegler
518.30-14
ab € 8,99*
Zubehör
Riegler
518.60-14
ab € 8,96*
Zubehör
Riegler
519.02-14
ab € 8,77*
Zubehör
Riegler
519.03-14
ab € 11,76*
Zubehör
Riegler
519.04-14
ab € 13,95*
Zubehör
Riegler
519.05-14
ab € 17,70*
Zubehör
Riegler
519.06-14
ab € 20,93*
Zubehör
Riegler
519.07-14
ab € 26,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.