Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

392.21, Riegler Hochdruck-Kugelhahn Stahl Innengewinde G 1/8 DN 4 Betriebsdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479698
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103514
EAN/GTIN:
     4047322081962
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

392.21, 103514, Hochdruck-Kugelhahn Stahl Innengewinde G 1/8 DN 4 Betriebsdruck max. 500 bar Betriebstemp. -10°C - + 100°C voller Durchgang

Kugelhahn, Hochdruckausführung, G-Innengewinde, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, G 1/8, DN 4, PN max. 500 bar

Für flüssige und schmierende Medien.

Ausführungen:

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1

- mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP)

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
222 GRAMM
Gehäuse:
Stahl
Betriebsdruck max.:
500 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
G 1/8
DN:
4
Kugel:
Stahl hartverchromt
Schaltwelle:
Stahl
Schaltwellendichtung:
NBR
Schaltkugeldichtung:
POM
Bohrung Kugel:
voller Durchgang
A:
76,0 mm
L:
69,0 mm
B:
55,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
392.21
BAA059001:
103514
BAA271001:
4047322081962
BAA316001:
<p>Kugelhahn, Hochdruckausführung, G-Innengewinde, Stahl, G
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, riegler kugelhahn 500bar, hochdruckkugelhahn, hochdruckkugelhahn riegler, HD-Kugelhähne, HOCHDRUCK-KUGELHAHN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 8,50*
ab € 16,47*
€ 22,16*
5 Tage
34
5
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 24,61*
1
€ 4,90*
ab € 18,69*
€ 25,66*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 25,77*
7 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 20,75*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.