Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

392.04, Riegler Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 18 x 1,5 leichte Reihe DN 10 Betrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479685
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103501
EAN/GTIN:
     4047322081795
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

392.04, 103501, Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 18 x 1,5 leichte Reihe DN 10 Betriebsdruck max. 500 bar Betriebstemp. -10°C - + 100°C voller Durchgang Rohr Aussen-ø 12 L

Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M18x1,5, DN 10, PN max. 500 bar

Für flüssige und schmierende Medien.

Ausführungen:

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1

- mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO228-1 (BSP)

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420 GRAMM
Gehäuse:
Stahl
Betriebsdruck max.:
500 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
M18x1,5
DN:
10
für Rohr-Außen-Ø:
12L mm
Kugel:
Stahl hartverchromt
Schaltwelle:
Stahl
Schaltwellendichtung:
NBR
Schaltkugeldichtung:
POM
Bohrung Kugel:
voller Durchgang
A:
100,0 mm
L:
75,0 mm
B:
68,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
392.04
BAA059001:
103501
BAA271001:
4047322081795
BAA316001:
<p>Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M18
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn dn10 pn500, hochdruckkugelhahn, hochdruckkugelhahn riegler, HD-Kugelhähne, HOCHDRUCK-KUGELHAHN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 16,49*
€ 22,15*
10 Tage
5
5
€ 4,90*
ab € 19,41*
€ 24,60*
1
€ 4,90*
ab € 18,70*
€ 25,67*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,33*
€ 25,77*
8 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 20,96*
€ 27,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.