Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

392.01, Riegler Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 12 x 1,5 leichte Reihe DN 4 Betriebs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479682
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103498
EAN/GTIN:
     4047322081764
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

392.01, 103498, Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 12 x 1,5 leichte Reihe DN 4 Betriebsdruck max. 500 bar Betriebstemp. -10°C - + 100°C voller Durchgang Rohr Aussen-ø 6 L

Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M12x1,5, DN 4, PN max. 500 bar

Für flüssige und schmierende Medien.

Ausführungen:

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1

- mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO228-1 (BSP)

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
Gehäuse:
Stahl
Betriebsdruck max.:
500 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
M12x1,5
DN:
4
für Rohr-Außen-Ø:
6L mm
Kugel:
Stahl hartverchromt
Schaltwelle:
Stahl
Schaltwellendichtung:
NBR
Schaltkugeldichtung:
POM
Bohrung Kugel:
voller Durchgang
A:
76,0 mm
L:
67,0 mm
B:
55,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
392.01
BAA059001:
103498
BAA271001:
4047322081764
BAA316001:
<p>Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M12
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, riegler kugelhahn 500bar, hochdruckkugelhahn, hochdruckkugelhahn riegler, HD-Kugelhähne, HOCHDRUCK-KUGELHAHN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 8,50*
ab € 15,17*
€ 20,71*
6 Tage
13
5
€ 4,90*
ab € 17,87*
€ 22,66*
1
€ 4,90*
ab € 17,20*
€ 23,83*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 23,91*
8 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 19,22*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.