Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

377.03, Riegler Mini-Kugelhahn G 3/8 i. nach ISO 228/1 mit Entlüftungsbohrung Me


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479644
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103359
EAN/GTIN:
     4047322247542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

377.03, 103359, Mini-Kugelhahn G 3/8 i. nach ISO 228/1 mit Entlüftungsbohrung Messing vernickelt mit PA Handhebel Betriebsdruck 0,99 - 20 bar DN 8,0 Betriebstemperatur -20°C - +80°C Entlüftungsbohrung: 3,0 SW 18-19 nicht absperrbar

Mini-Sicherheitskugelhahn nicht abschließbar, Entlüftungsbohr. 3,5, Betriebstemp. -20°C bis 80°C, G 3/8 IG, DN 8, PN 0,99 - 20 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
74 GRAMM
Betriebsdruck min.:
0,99 bar
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Drehgriff:
PA 66
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/8 IG
DN:
8
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
L:
42,0 mm
L1:
19,0 mm
H:
21,0 mm
Entlüftungsbohrung:
3,0
SW:
18 - 19 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
377.03
BAA059001:
103359
BAA271001:
4047322247542
BAA316001:
<p>Mini-Sicherheitskugelhahn n. abschließbar, Entlüftung, G
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,80*
ab € 4,17*
€ 6,14*
2 Tage
11
€ 8,50*
ab € 5,57*
€ 7,93*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,21*
8 Tage
11
€ 4,30*
ab € 7,03*
€ 9,95*
€ 3,19*
ab € 8,89*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.