Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

371.101, Riegler Mini-Kugelhahn G 1/8 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479602
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103319
EAN/GTIN:
     4047322278706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

371.101, 103319, Mini-Kugelhahn G 1/8 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Messing vernickelt mit blauer Drehgriffoberfläche aus Kunststoff SW 15 Kugeldichtung: PTFE Spindelabdichtung: NBR DN 6 Betriebsdruck: max. 10 bar Medium-und Umgebungstemp.: -10°C - +80°C

Mini-Kugelhahn, Drehgriff, Messing vernickelt, Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 80 °C, G 1/8IG, DN 6, PN max. 10 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
37 GRAMM
Gehäuse:
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
10 bar
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Drehgriff:
Kunststoff
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 1/8 IG
DN:
6
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
L:
34,0 mm
L1:
24,0 mm
H:
23,0 mm
SW:
15 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
371.101
BAA059001:
103319
BAA271001:
4047322278706
BAA316001:
<p>Mini-Kugelhahn, Drehgriff, Messing vernickelt, G 1/8 IG</
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
293
1
€ 6,80*
ab € 2,89*
€ 4,30*
5 Tage
293
20
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 4,59*
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,51*
2 Tage
293
1
€ 8,50*
ab € 3,82*
€ 5,59*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
371.01
ab € 2,66*
Ähnlich
Riegler
375.00
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.