Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3614.018-8, Riegler 2/2-Wege-Kipphebelventil Druckanschl. beidseitig Anschluss S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-479550
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107019
EAN/GTIN:
     4047322181402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3614.018-8, 107019, 2/2-Wege-Kipphebelventil Druckanschl. beidseitig Anschluss Steckverbindung G 1/8 Ms vernickelt für Schlauch 8 mm Betriebsdruck max. 8 bar SW 14 Temperaturbereich 0°C - + 70°C

2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Steckverbindung Schlauch 8, G 1/8, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern.

Handbetätigte Kipphebelventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung.

Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder einZylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.

Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
41 GRAMM
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Hohlschraube:
Messing vernickelt
Schwenkarm:
Messing vernickelt
Innenteile:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Unverlierbare Dichtungen:
Polyamid glasfaserverstärkt
Kipphebel:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch:
8 mm
B:
55,0 mm
C:
22,5 mm
SW:
14 mm
Ausführung:
2/2-Wege
Schalttafelgewinde:
M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
3614.018-8
BAA059001:
107019
BAA271001:
4047322181402
BAA316001:
<p>2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Steckverb. G 1/8, S
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
€ 4,90*
ab € 15,53*
€ 20,59*
2 Tage
33
€ 8,50*
ab € 15,83*
€ 20,88*
€ 4,90*
ab € 15,97*
€ 21,64*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,17*
€ 22,49*
3 Tage
33
€ 6,80*
ab € 18,33*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
252 M/S
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.