Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

361.014-1/4, Riegler 3/2-Wege-Kipphebelventil G1/4 Druckanschluss am Schlauchans


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-479537
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107027
EAN/GTIN:
     4047322181259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

361.014-1/4, 107027, 3/2-Wege-Kipphebelventil G1/4 Druckanschluss am Schlauchanschluss Schnellverschraubung Ms vernickelt für Schlauch 1/4 Innengew. Betriebsdruck max. 8 bar SW 17 Temperaturbereich 0°C - + 70°C

3/2-Wege-Kipphebelventil, Schlauchseite, Gewindeanschluss Schlauch G 1/4 IG, G 1/4, PN max. 8bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.

Handbetätigte Kipphebelventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung.

Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.

Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
67 GRAMM
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Hohlschraube:
Messing vernickelt
Schwenkarm:
Messing vernickelt
Innenteile:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Unverlierbare Dichtungen:
Polyamid glasfaserverstärkt
Kipphebel:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/4
Anschluss:
G 1/4 IG
B:
60,0 mm
C:
22,0 mm
SW:
17 mm
Ausführung:
3/2-Wege
Schalttafelgewinde:
M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
361.014-1/4
BAA059001:
107027
BAA271001:
4047322181259
BAA316001:
<p>3/2-Wege-Kipphebelvent.Schlauchs.GewindeanschlussG1/4,Sch
Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, fußventil riegler, fußventil, Pneumatikventile, 3/2-WEGE-KIPPHEBELVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
€ 4,90*
ab € 19,81*
€ 25,50*
2 Tage
80
€ 8,50*
ab € 20,12*
€ 25,89*
€ 4,90*
ab € 20,36*
€ 26,90*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 28,13*
3 Tage
80
€ 6,80*
ab € 23,34*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
252 M/S
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.