Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34.418, Riegler Gerader Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW 19 Temp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479229
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110997
EAN/GTIN:
     4047322074476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

34.418, 110997, Gerader Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW 19 Temp. bereich -40°C - + 90°C max. zulässiger Überdruck 10 bar

Gerader Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 19 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POM

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringemGewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Acetalcopolymerisat (POM)
für Schlauch:
LW 19 mm
L1:
76,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
34.418
BAA059001:
110997
BAA271001:
4047322074476
BAA316001:
<p>Gerader Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, schlauchverbinder gerade, schlauch, abriebfest, Gerader Schlauchverbindungsstutzen, GERADER, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schlauchverbindungen, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, 1740005410, 4047322074476, 1454362, 1500345
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
696
100
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,14*
2 Tage
696
1
€ 8,50*
ab € 0,74*
€ 1,14*
2 Tage
24
10
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,33*
3 Tage
696
1
€ 6,80*
ab € 0,96*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.